Eriks
METABO

METABO Bit-Box SP, 15-teilig / L (626718000)

  • ERIKS:14511308
  • Hersteller:626718000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität), Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits, L=70 mm (14 St.): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x, 1 x Magnetischer Schnellwechselbithalter
Zur Liste hinzufügen

19,00 €/ Stückexkl. MwSt

22,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO