Eriks
METABO

METABO Bit-Box-SP, 15-teilig (626703000)

  • ERIKS:14511297
  • Hersteller:626703000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestehend aus: S 2-Bits, L= 25 mm (14 Stück): je 1 x: PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; H 3, H 4, H 5; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, 1 x magnetischer Bithalter, Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design; abnehmbarer Euroloch-Aufhänger
Zur Liste hinzufügen

18,20 €/ Satzexkl. MwSt

21,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO