Eriks
METABO

METABO Biegewelle 27609 (627609000)

  • ERIKS:14511682
  • Hersteller:627609000
Image 1
Geeignet für Drehzahlbereich 20.000-30.000 /min, Beidseitig kugelgelagert, Für Fräser, Schleifstifte, usw. mit 6 mm Schaftdurchmesser. Wechselbare Spannzange für Einsatzwerkzeuge mit 3 mm Schaftdurchmesser als Zubehör (630715000) erhältlich, 6 mm Antriebszapfen zum Befestigen der Biegewelle in der Spannbohrung der Antriebsmaschine. Wenn die Spannbohrung der Antriebsmaschine ein anderes Maß als 6 mm hat, muß die Spannzange der Antriebsmaschine gewechselt werden. 6 mm Spannzange als Zubehör (631945000) erhältlich
Zur Liste hinzufügen

387,55 €/ Stückexkl. MwSt

453,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO