Eriks
METABO

METABO Beton-Bohrerkassette classic, 5-teilig (627180000)

  • ERIKS:14511508
  • Hersteller:627180000
Image 1
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung, Oberfläche: kugelgestrahlt, Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein, 5-teilig, in Kunststoffkassette: Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Zur Liste hinzufügen

13,50 €/ Satzexkl. MwSt

15,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO