969,21 €/ Stückexkl. MwSt
1.133,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Maximum Durchfluss | 28000 l/min |
Max. Eintauchtiefe | 7 m |
Mit Schwimmer | Ja |
Schalter Typ | Schwimmerschalter |
Versorgungsspannung | 1 x 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschlussmaß | 2" (50) |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Pumpenhöhe | 537 mm |