Eriks
METABO

METABO Bandschleifer BAE 75 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit Maschinenständer (600375000)

  • ERIKS:23998705
  • Hersteller:600375000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Bandgeschwindigkeiten, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
Mit antistatischem Staubsack zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine
Mit Maschinenständer zum werkzeuglosen Umrüsten für den stationären Einsatz in wenigen Sekunden
Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang
Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer
Zur Liste hinzufügen

345,51 €/ Stückexkl. MwSt

404,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1010 W
Schleifplattenlänge
150 mm
Schleifplattenbreite
85 mm
Maschinengewicht
4.9 kg