Eriks
METABO

METABO Aufspanndorn für Kleintrennscheiben (630189000)

  • ERIKS:14248279
  • Hersteller:630189000
Image 1
Zum Aufspannen von kleinen Trenn- und Schruppscheiben auf Geradschleifern, Sicherheitshinweis: Bei Verwendung dieses Aufspanndorns ist die höchstzulässige Drehzahl zu beachten. Der Aufspanndorn ist mit montierter Scheibe bis zur höchstzulässigen Drehzahl einzusetzen: Scheiben-Ø 50 mm: max. zulässige Drehzahl: 19.100 min; Scheiben-Ø 76 mm: max. zulässige Drehzahl: 12.500 min
Zur Liste hinzufügen

15,89 €/ Stückexkl. MwSt

18,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO