Eriks
METABO

METABO Aufnahmeschaft SDS-Plus , 220 mm, f. Pionier (627039000)

  • ERIKS:14511446
  • Hersteller:627039000
Image 1
Komfortable Schnellverschluss für schnelles Wechseln des Zentrierbohrers, ohne Feststellschraube, Kein Werkzeugverlust bei versehentlich eingeschaltetem Schlagmechanismus: Die verkürzten Aufnahmenuten verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme, dadurch keine Beschädigung des Werkzeugs, Zum Arbeiten mit den Mehrzweck-Lochsägen "Pionier", Leichte Entnahme des Bohrkerns durch Entriegelung des Zentrierbohrers und Herausziehen des Bohrkerns aus der Lochsäge, Die Schlüsselflächen ermöglichen ein leichtes Lösen des Adapters
Zur Liste hinzufügen

69,24 €/ Stückexkl. MwSt

81,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO