Eriks
METABO

METABO Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm (630798000)

  • ERIKS:14512604
  • Hersteller:630798000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universalanschlussmuffe passend für die meisten handgeführten Elektrowerkzeuge. Standard-Anschlussmuffe der Metabo Saugschläuche., Elektrisch leitend; mit rutschhemmender Innenriffelung, Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Innendurchmesser von 35 mm, Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Außendurchmesser von 28 mm
Zur Liste hinzufügen

37,34 €/ Stückexkl. MwSt

43,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO