Eriks
METABO

METABO Allessauger ASR 35 L ACP (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung (602057000)

  • ERIKS:12673896
  • Hersteller:602057000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
AutoClean: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterabreinigung im Dauereinsatz
AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse 
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang
Saugschlauch (ß 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)
Zur Liste hinzufügen

692,01 €/ Stückexkl. MwSt

809,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO