Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
Ideal beim Schleifen von lackierten oder imprägnierten Holzoberflächen mit Blei-, Nickel-, Kadmium- oder Chromanteilen
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit FeststellbremseÂ
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Lieferumfang
Antistatik-Saugschlauch (ß 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe ß 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester, PE-Entsorgungsbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)