Eriks
METABO

METABO Allessauger ASR 25 L SC (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung (602024000)

  • ERIKS:12565694
  • Hersteller:602024000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
Zwei Polyesterfilterkassetten mit großer Filterfläche für konstant hohe Saugleistung

Lieferumfang
Saugschlauch (ß 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse
Zur Liste hinzufügen

464,31 €/ Stückexkl. MwSt

543,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Leistungsaufnahme
1400 W
Behältervolumen
25 l
Gewicht
11 kg
Max. Unterdruck
248 mbar
Luftleistung
3660 l/min
Länge der Anschlussleitung
8 m
Äußerer Schlauchdurchmesser
35 mm
Schlauchlänge
3.2 mm