Eriks
METABO

METABO Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-150 Quick 18V; metaBOX 165 L; mit Bremse (601747840)

  • ERIKS:14509823
  • Hersteller:601747840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

365,31 €/ Stückexkl. MwSt

427,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO