Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät