Eriks
METABO

METABO Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick 18V; Kunststoffkoffer; mit Bremse (613103840)

  • ERIKS:14510008
  • Hersteller:613103840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (ß 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm
Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe â für hohen Anwenderschutz
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Kunststoffkoffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

484,11 €/ Stückexkl. MwSt

566,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO