Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"