Eriks
METABO

METABO Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125 18V 2x4Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55; metaBOX 165 L (613052510)

  • ERIKS:14509991
  • Hersteller:613052510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Zur Liste hinzufügen

424,71 €/ Stückexkl. MwSt

496,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO