Eriks
METABO

METABO Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125 18V 2x4Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55; metaBOX 165 L (602374510)

  • ERIKS:14509911
  • Hersteller:602374510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe â für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Zur Liste hinzufügen

395,01 €/ Stückexkl. MwSt

462,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO