Eriks
METABO

METABO Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL 12V; Karton (600348850)

  • ERIKS:14509669
  • Hersteller:600348850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel

Lieferumfang
Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

166,32 €/ Stückexkl. MwSt

194,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO