Eriks
METABO

METABO Akku-Ventilator AV 18 18V; Karton (606176850)

  • ERIKS:12706793
  • Hersteller:606176850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)
Robuster Metallkäfig für maximalen Luftdurchsatz bei minimalen Verwirbelungen
Neigbarer Käfig für flexible Ausrichtung des Luftstroms
Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen
Leiser Betrieb auch auf höchster Stufe
Stabiler Rohrrahmen mit Gumminoppen für sicheren Stand
Integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage vorbereitet
Betrieb mit allen LiPOWER und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 18 Volt 
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

117,81 €/ Stückexkl. MwSt

137,84 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO