Eriks
METABO

METABO Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 18V 4x8Ah LiHD; Ladegerät ASC 145 Duo (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit Untergestell und Trolleyfunktion (613025810)

  • ERIKS:13548060
  • Hersteller:613025810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität
Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
Integrierte Absaugung mit Staubzyklon für staubarmes Arbeiten ohne Sauger
Schneller Wechsel zwischen bodennahem und stehendem Sägen durch integriertes, klappbares Untergestell
Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
Feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
Extragroße Auflagefläche durch ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
Sanftanlauf und ßberlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Sicheres Arbeiten durch Wiederanlaufschutz und Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes
Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für den Transport
MetaLoc Koffer und Anbauteile kompakt am Gehäuse fixierbar für Transport und Lagerung
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Gummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock, Staubzyklon, Textil-Staubsack, 4 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), 2 Schnellladegeräte ASC Ultra "AIR COOLEDâ, Fixiergurt für MetaLoc, MetaLoc Koffer
Zur Liste hinzufügen

1.781,01 €/ Stückexkl. MwSt

2.083,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Sägeblattdurchmesser
254 mm
Leerlaufdrehzahl
5000 rpm
Schnitttiefe
87 mm
Sägeblattbohrung
30 mm
Schnitttiefe (45°)
50 mm
Schnitttiefe (90°)
87 mm
Neigungswinkel
46.5 °