Eriks
METABO

METABO Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL 18V; metaBOX 145 L (601502840)

  • ERIKS:14595698
  • Hersteller:601502840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last
Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
Integriertes LED-Arbeitslicht, abschaltbar für Schnitte von unten ohne geblendet zu werden
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse 
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Ausrissfrei und oberflächenschonend sägen durch Schutzplatte und Spanreißschutz
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Stichsägeblätter, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO