Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
Hohe Sägeleistung: über 40 Meter in Spanplatte (19 mm) mit nur einer Akkuladung
Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Einfaches Ansägen durch Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung
Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten
Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last konstant bleiben
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
Lieferumfang
Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, MetaLoc Koffereinlage, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)