Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL 18V; metaBOX 145 L (602403840)

  • ERIKS:14509924
  • Hersteller:602403840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein ßberdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

325,71 €/ Stückexkl. MwSt

381,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO