Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL - 2x 5.5Ah LiHD - Ladegerät ASC 145 - Koffer

  • ERIKS:13548097
  • Hersteller:602205660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

641,52 €/ Stückexkl. MwSt

750,58 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Max. Drehmoment
400 Nm
Max. Schlagzahl
4250
Leerlaufdrehzahl
2150 rpm
Werkzeugaufnahme
1/2" Aussenvierkant
Akkukapazität
5.5 A·h
Nennspannung
18 V
Gewicht mit Akkupack
2.2 kg