Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL 18V; metaBOX 145 (602205840)

  • ERIKS:12706823
  • Hersteller:602205840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Max. Drehmoment
400 Nm
Max. Schlagzahl
4250
Leerlaufdrehzahl
0 - 2150 rpm
Werkzeugaufnahme
1/2" Aussenvierkant
Nennspannung
18 V
Gewicht mit Akkupack
1.9 kg