Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL 18V 2x4Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602205500)

  • ERIKS:12570716
  • Hersteller:602205500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Zur Liste hinzufügen

539,55 €/ Stückexkl. MwSt

631,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Akkukapazität
4 A·h
Nennspannung
18 V