Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein ßberdrehen zu verhindern
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Gürtelhaken, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145