Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL 18V 2x4Ah LiHD; Ladegerät ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602395800)

  • ERIKS:13548102
  • Hersteller:602395800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein ßberdrehen zu verhindern
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Zur Liste hinzufügen

502,92 €/ Stückexkl. MwSt

588,42 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Max. Drehmoment
300 Nm
Max. Schlagzahl
3750
Leerlaufdrehzahl
2650 rpm
Werkzeugaufnahme
1/2" Aussenvierkant
Akkukapazität
4 A·h
Nennspannung
18 V
Gewicht mit Akkupack
1.7 kg