Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls 18V; metaBOX 145 L (602192840)

  • ERIKS:12706817
  • Hersteller:602192840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
Eurospannhals (ß 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

226,71 €/ Stückexkl. MwSt

265,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Max. Drehmoment
110 Nm
Max. Schlagzahl
32300
Nennspannung
18 V
Gewicht mit Akkupack
2.2 kg
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Holz
65 mm
Leerlaufdrehzahl
1700 rpm