Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I 18V; metaBOX 145 L (602361840)

  • ERIKS:14158349
  • Hersteller:602361840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Eurospannhals (ß 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145 L
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO