206,91 €/ Stückexkl. MwSt
242,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Max. Drehmoment | 60 / 34 Nm |
Drehmomenteinstellung | 0.7 - 8 Nm |
Max. Schlagzahl | 31,950 |
Bohrfutter-Spannweite | von 1.5 bis 13 mm |
Nennspannung | 18 V |
Gewicht mit Akkupack | 1.5 kg |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 38 mm |
Leerlaufdrehzahl | 600 / 0 - 2100 rpm |