Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL 18V 2x4Ah LiHD; Ladegerät ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602316800)

  • ERIKS:13548017
  • Hersteller:602316800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starker Allrounder: handlicher Schlagbohrschrauber mit Brushless-Power für anspruchsvolle Bohr- und Schraubanwendungen
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Zur Liste hinzufügen

395,01 €/ Stückexkl. MwSt

462,16 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Max. Drehmoment
60 Nm
Max. Schlagzahl
31950
Akkukapazität
4 A·h
Nennspannung
18 V
Gewicht mit Akkupack
1.8 kg
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Holz
38 mm
Leerlaufdrehzahl
2100 rpm