181,17 €/ Stückexkl. MwSt
211,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Max. Drehmoment | 60 Nm |
Max. Schlagzahl | 27200 |
Nennspannung | 18 V |
Gewicht mit Akkupack | 1.9 kg |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 38 mm |
Leerlaufdrehzahl | 1600 rpm |