210,87 €/ Stückexkl. MwSt
246,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Max. Drehmoment | 48 Nm |
Max. Schlagzahl | 24000 |
Akkukapazität | 2 A·h |
Nennspannung | 18 V |
Gewicht mit Akkupack | 1.41 kg |
Bohrdurchmesser Stahl | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 20 mm |
Leerlaufdrehzahl | 1600 rpm |