Eriks
METABO

METABO Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12 12V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 118 (601076500)

  • ERIKS:14221900
  • Hersteller:601076500
Image 1
Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 118
Zur Liste hinzufügen

191,07 €/ Stückexkl. MwSt

223,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO