Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischem Gerüsthaken
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät