Eriks
METABO

METABO Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

  • ERIKS:12303464
  • Hersteller:602269610
Image 1
Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr
Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des ganzen Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Lieferumfang
Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO