Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
12-Volt-Anschluss für die Metabo Heizjacke
Helles LED-Licht für den Nahbereich
LED-Powerlicht zeigt den Betrieb an; automatische Abschaltung nach sieben Stunden
Sichere Anwendung durch automatische Abschaltung bei ßberhitzung oder Kurzschluss
Betrieb mit allen LiPOWER und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
ohne Akkupack, ohne Ladegerät