Eriks
METABO

METABO Akku-Multitool MT 18 LTX 18V; metaBOX 145 L (613021840)

  • ERIKS:12706760
  • Hersteller:613021840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem NetzgerätUnverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster MaterialienWerkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren ZubehörenMetabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen ZubehörwechselZügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter LastSchlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale HandhabungExtrahelle LED für gute Sicht im ArbeitsbereichAbsaugmöglichkeit durch Anschluss eines AllessaugersMit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und AufbewahrungViele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.comLieferumfangTauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

226,71 €/ Stückexkl. MwSt

265,25 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO