Eriks
METABO

METABO Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58 18V; metaBOX 340 (600771840)

  • ERIKS:14509686
  • Hersteller:600771840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.
Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei.
Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung
Robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl
Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeneinstellung nach mm- und Inch-Skala
Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 sek)
Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör)
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschienenadapter, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

383,13 €/ Stückexkl. MwSt

448,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO