Eriks
METABO

METABO Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF 18V; Karton (601521850)

  • ERIKS:13610374
  • Hersteller:601521850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
ßlloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
Zweiter Akkupack direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

266,31 €/ Stückexkl. MwSt

311,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO