Eriks
METABO

METABO Akku-Kompressor AK 18 Multi 18V; (600794850)

  • ERIKS:14710730
  • Hersteller:600794850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr
Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
Volumenfunktion zum schnellen Befüllen und Entlüften von aufblasbaren Produkten wie Gästebett, Luftmatratzen und Poolzubehör
Großes, kontrastreiches Display zeigt ausgewählte Funktion, aktuellen Druck und eingestellten Zieldruck an
Der Druck kann in den Einheiten bar, psi und kPa angezeigt werden
Automatische Abschaltung beim Erreichen des eingestellten Zieldrucks
Helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereichs bei Dunkelheit oder schlechter Sicht
Betrieb mit 18V-Akkupacks oder alternativ über ein 12V-KFZ-Kabel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Volumenschlauch mit 2 Adaptern, 12V-KFZ-Kabel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO