Eriks
METABO

METABO Akku-Kombihammer KHA 36 LTX 36V 2x5.2Ah LiPOWER; Ladegerät ASC Ultra (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer; mit Metabo-Quick-Wechselfutter (600795650)

  • ERIKS:12678141
  • Hersteller:600795650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 LiPOWER Akkupacks (36 V/5,2 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLEDâ, Kunststoffkoffer

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO