Eriks
METABO

METABO Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32 - 4x8Ah - Ladegerät - Koffer - Schnell Wechselfutter

  • ERIKS:13547982
  • Hersteller:600796810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.222,65 €/ Stückexkl. MwSt

1.430,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Max. Einzelschlagenergie
3,1 J
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Akkukapazität
8 A·h
Leerlaufdrehzahl
1100 rpm
Max. Schlagzahl
4500
Nennspannung
18 V
Bohrdurchmesser Beton
32 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Holz
30 mm
Gewicht mit Akkupack
5.8 kg