Eriks
METABO

METABO Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32 18V; metaBOX 165 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter (600796840)

  • ERIKS:13252676
  • Hersteller:600796840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Max. Einzelschlagenergie
3.1 J
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Max. Schlagzahl
4500
Nennspannung
18 V
Bohrdurchmesser Beton
32 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Holz
30 mm
Gewicht mit Akkupack
4.7 kg