Eriks
METABO

METABO Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA 18V; metaBOX 185 XL; mit integrierter Staubabsaugung und Metabo-Quick-Wechselfutter (601714900)

  • ERIKS:14406410
  • Hersteller:601714900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Integrierte Staubabsaugung ISA 24, Austausch-Absaugkopf, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 185 XL, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO