Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät