Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät