Eriks
METABO

METABO Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WPF 18 LTX 125 18V; Karton (613070860)

  • ERIKS:14509999
  • Hersteller:613070860
Image 1
Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen
Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Robuster Motor für lange Lebensdauer
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

377,19 €/ Stückexkl. MwSt

441,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO